Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135175001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5700-00-35
EAN/GTIN:
     4002432311446
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Unterschriftsmappe, 20 Fächer, mit 3 Sichtlöchern und verstärkten Wendetaben. Hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken, der durch einen speziellen Kunststoffüberzug vor dem Einreissen geschützt ist. Mit aufklappbarem Fenster zum Austauschen des Beschriftungsschildes. Material: Einband aus PP-kaschierter Graupappe (RC), Fächerblock aus grauem Löschkarton (RC). Format: 240 x 340 mm, A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
20
Farbe:
blau
Breite:
240 mm
Höhe:
340 mm
Material:
PP-kaschierter Graupappe (RC)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
32
1
€ 5,49*
ab € 12,12*
€ 17,53*
2 Tage
432
1
€ 5,95*
ab € 13,14*
€ 18,96*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 13,12*
€ 19,04*
1
€ 7,95*
ab € 13,61*
€ 20,27*
1
€ 6,95*
ab € 13,75*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24202-02
ab € 6,41*
Ähnlich
Leitz
57000085
ab € 12,39*
Ähnlich
Leitz
57000025
ab € 13,35*
Ähnlich
Leitz
57000095
ab € 12,09*
Ähnlich
Soennecken
1491
ab € 6,50*
Ähnlich
k.A.
24205-KB
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.