Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Register, Kunststoff DURABLE 6821-19, transparent


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012434
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6821-19
EAN/GTIN:
     4005546630106
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Aus Hartfolie. Mit umschweißten Taben. Auswechselbare Einsteckschilder, numerisch, blanko und blanko mit Farbstreifen liegen bei. Deckblatt und Tabe beschriftbar mit DURAPRINT®-Beschriftungssoftware.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
für Format:
DIN A4
Höhe:
297
Tabe:
blanko, auswechselbar
Besonderheit:
glasklare umschweißte Tabe, beschriftbar mit DURAPRINT®-Besc
Material:
PVC
Breite:
210
Lochung:
80 x 80 x 80 mm
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Anzahl Blatt:
10
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, durable ordnerregister din a4 blanko hartfolie, kunststoff-register durable, kunststoff-register transparent, Blanko-Register, Kunststoff, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Karton-Register, Kartonregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), Papier-Register, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Schräg-Register, Schrägregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 3,43*
€ 4,54*
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,99*
9 Tage
37
1
€ 5,87*
ab € 3,62*
€ 6,01*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,86*
€ 6,28*
1
€ 7,95*
ab € 3,80*
€ 6,43*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,28*
€ 7,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,58*
€ 6,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,20*
€ 6,19
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,07*
€ 6,03
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,97*
€ 5,91
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,86*
€ 4,59
pro Satz
1 Satz enthält 10 Blätter (ab € 0,386* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663219
ab € 5,56*
Ähnlich
Durable
674027
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
674127
ab € 1,93*
Ähnlich
Durable
674727
ab € 1,2515*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
644110
ab € 1,30*
Ähnlich
Durable
683119
ab € 4,00*
Ähnlich
Durable
644102
ab € 1,33*
Ähnlich
Durable
622105
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.