Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Register 682119 DIN A4 10teilig Hartfolie tr


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-121217903
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     682119
EAN/GTIN:
     4005546630106
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Register mit glasklaren, umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. Deckblatt und blanko Einsteckschilder zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT®-Beschriftungssoftware.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerregister
Maße:
21/22,5 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Stärke:
0,13 mm
Taben:
1-10, blanko
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
transparent
Anzahl der Registerblätter:
10 Registerblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Satz
€ 5,49*
ab € 3,43*
€ 4,58*
9 Tage
13
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 6,03*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 3,80*
€ 6,18*
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 3,83*
€ 6,25*
Lager 1682
118
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 6,34*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,34*
€ 7,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,69*
€ 6,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,35*
€ 6,37
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,25*
€ 6,25
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,81*
€ 5,72
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,91*
€ 4,65
pro Satz
1 Satz enthält 10 Blätter (ab € 0,391* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
Durable
674027
ab € 1,08*
Ähnlich
Durable
674127
ab € 1,93*
Ähnlich
Durable
674727
ab € 1,29*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,66*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,99*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,93*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.