Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A - Z, Kunststoff DURABLE 6200-05, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012411
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6200-05
EAN/GTIN:
     4005546620008
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Spezial-Registerfolie. Mit eingeschobenen, bedruckten und zusätzlichen Blanko-Einsteckschildern. Zum alphabetischen, numerischen und individuellen Unterteilen in bewährter Qualität. Hohe Reißfestigkeit, besonders einreißgeschützte Grifftaben durch Spezial-Umschweißung. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
für Format:
DIN A4
Höhe:
297
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Lochung:
Universallochung
Besonderheit:
Schilder A - Z eingeschoben, blanko und blanko mit Farbstrei
Material:
Hartfolie
Breite:
215
Tabe:
A - Z
Anzahl Blatt:
20
Weitere Suchbegriffe: Buchstabenregister, abc-Register, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Trennblatt, Trennblätter, durable kunststoff-register a-z a4, kunststoff-register durable, kunststoff register, Register A - Z, Kunststoff, A - Z-Register aus Kunststoff, Buchstaben-Register, Karton-Register, Kartonregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), Papier-Register, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Register, Schräg-Register, Schrägregister, Zahlen-Register, Zahlenregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,12*
€ 12,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,53*
€ 13,01*
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 9,145*
€ 14,175*
1
€ 5,50*
ab € 9,14*
€ 14,81*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 17,28*
€ 24,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,81*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,16*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,87*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,96*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,05*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,35*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,26*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,04*
Ähnlich
Durable
683319
ab € 6,17*
Ähnlich
Durable
622405
ab € 9,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.