Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Register, Kunststoff DURABLE 6223-05, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012358
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6223-05
EAN/GTIN:
     4005546620206
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Aus Spezial-Registerfolie. Hohe Reißfestigkeit, besonders einreißgeschützte Grifftaben durch Spezial-Umschweißung. Auswechselbare Einsteckschilder, numerisch, blanko und blanko mit Farbstreifen, liegen bei. Bedruckbar mit DURAPRINT®-Beschriftungssoftware.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
für Format:
DIN A4
Höhe:
297
Tabe:
blanko, auswechselbar
Besonderheit:
glasklare, umschweißte Tabe, beschriftbar mit Hilfe DURAPRIN
Material:
Hartfolie
Breite:
215
Lochung:
Universallochung
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Anzahl Blatt:
20
Weitere Suchbegriffe: Buchstabenregister, abc-Register, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, durable ordnerregister din a4 blanko hartfolie, kunststoff-register durable, kunststoff-register 20-teilig, Blanko-Register, Kunststoff, Buchstaben-Register, Karton-Register, Kartonregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), Papier-Register, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Schräg-Register, Schrägregister, Zahlen-Register, Zahlenregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
€ 5,87*
ab € 7,32*
€ 11,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,52*
€ 11,50*
€ 5,50*
ab € 7,79*
€ 12,73*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 8,02*
€ 13,57*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 16,62*
€ 26,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675827
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
675927
ab € 2,06*
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,81*
Ähnlich
Durable
652210
ab € 1,08*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,16*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,87*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,96*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,05*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,35*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.