Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner Wolkenmarmor FALKEN 11285426, für Format 2x A5 quer, 70mm breit, grau marmoriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010481
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285426
EAN/GTIN:
     4014481085155
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Formstabile Spezialpappe. Einband aus 100 % Altpapier, mit Wolkenmarmorpapier überzogen. Aufgeklebtes Rückenschild. Ordner mit Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Kantenschutz, Griffloch und Schlitzen.
Breite 285mm, Höhe 318mm, Farbe Rücken schwarz, Deckblatt nein, Griffloch ja, Ordnermechanik Präzisions-Hebelmechanik, Schlitze ja, Sichttasche am Rücken nein, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
2x DIN A5 quer
Rückenbreite:
70
Breite:
285
Höhe:
318
Farbe:
grau marmoriert
Farbe Rücken:
schwarz
Deckblatt:
nein
Griffloch:
ja
Kantenschutz:
ja
Ordnermechanik:
Präzisions-Hebelmechanik
Schlitze:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Material Heftmechanik:
Metall vernickelt
Überzug außen:
100 % Altpapier mit Wolkenmarmorpapier überzogen
für Anzahl Blatt:
1000
Füllvermögen:
100
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Doppelbankordner, Doppelordner, Standard-Ordner, Standardordner, doppelordner falken a4 70mm, doppelbankordner falken, doppelordner, Doppelordner Wolkenmarmor, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,63*
€ 2,65*
1 Tag
269
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,58*
€ 2,70*
2 Tage
452
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 2,79*
2 Tage
272
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,72*
€ 2,85*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.