Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätsordner 180° Sonderformat A5 hoch Leitz 1075-00-00, 215mm breit, 230mm hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010116
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1075-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301126
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik. Ohne Griffloch. Blätter können sowohl rechts als auch links eingeordnet werden. Aufgeklebtes Rückenschild. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Farbe Rücken schwarz, Fassungsvermögen ca. 500 Blatt (80 g/m²), Griffloch ja, Ordnermechanik 180°-Präzisions-Hebelmechanik, Ringmechanik 2 Bügel, Zertifikate und Zulassungen GS-Zeichen, Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A5
Rückenbreite:
80
Breite:
215
Höhe:
230
Farbe:
schwarz
Farbe Rücken:
schwarz
Fassungsvermögen:
ca. 500 Blatt (80 g/m²)
Griffloch:
ja
Ordnermechanik:
180°-Präzisions-Hebelmechanik
Ringmechanik:
2 Bügel
Besonderheit:
aufgeklebtes Rückenschild
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen, Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Überzug außen:
Hartpappe (RC)
für Anzahl Blatt:
150
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Aktenordner A5 hoch, Standardordner A5 hoch, ringbuch a5, aktenordner a5 hoch, ringbuch leitz, Qualitätsordner 180° Sonderformat A5 hoc, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, Stehordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,40*
€ 4,55*
1 Tag
800
1
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 4,60*
2 Tage
60
1
€ 2,90*
ab € 4,46*
€ 4,61*
9 Tage
107
1
€ 5,87*
ab € 4,55*
€ 4,72*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 9,77*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5121
ab € 6,38*
Zubehör
Leitz
12250085
ab € 1,86*
Zubehör
Leitz
12850000
ab € 1,99*
Zubehör
Leitz
12650000
ab € 2,22*
Zubehör
Leitz
12750000
ab € 4,93*
Zubehör
Leitz
10760000
ab € 4,26*
Zubehör
Leitz
16470085
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.