Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTHER DCP-L6600DW A4 mono Laserdrucker 46ppm print scan copy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BROTHER DCP-L6600DW A4 mono Laserdrucker 46ppm print scan copy
BROTHER DCP-L6600DW A4 mono Laserdrucker 46ppm print scan copy
Artikel-Nr.:
     1062-423759
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL6600DWG1
EAN/GTIN:
     4977766753777
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Brother DCP-L6600DW - Multifunktionsdrucker, s/w, Laser, Legal (216 x 356 mm) (Original), A4/Legal (Medien), bis zu 46 Seiten/Min. (Drucken), 570 Blatt, USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC mit Brother PRINT AirBag für 750000 Seiten
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brother
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother s/w- laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 626,71*
€ 671,91*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 642,00*
€ 690,74*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 650,95*
€ 697,24*
Frei Haus
ab € 654,43*
€ 700,94*
Lager 1062
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 706,44*
€ 755,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,57*
€ 899,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,31*
€ 898,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,70*
€ 886,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,53*
€ 871,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,44*
€ 840,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,47*
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 119,98*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 133,03*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,42*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 96,80*
Zubehör
Brother
TN3512
ab € 109,51*
Zubehör
Brother
TT4000
ab € 559,30*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 114,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.