Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9659103289 Herst.-Nr.: 103289 EAN/GTIN: 5411313113526 |
| |
|
| | |
| DYMO LW - Große Absenderetiketten - 25 x 54 mm - S0722520 25 x 54 mm, 500 Etiketten pro Rolle DYMO LW - Große Absenderetiketten - 25 x 54 mm - S0722520, Weiß, Selbstklebendes Druckeretikett, Papier, Dauerhaft, Rechteck, LabelWriter DYMO LW - Große Absenderetiketten - 25 x 54 mm - S0722520. Produktfarbe: Weiß, Etikettentyp: Selbstklebendes Druckeretikett, Material: Papier. Etikettenbreite: 5,4 cm, Etikettenhöhe: 2,5 cm. Etiketten pro Rolle: 500 Stück(e) Merkmale Produktfarbe: Weiß Etikettentyp: Selbstklebendes Druckeretikett Material: Papier Klebetyp: Dauerhaft Form: Rechteck Kompatible Produkte: LabelWriter
Gewicht und Abmessungen Etikettenbreite: 5,4 cm Etikettenhöhe: 2,5 cm
Lieferumfang Rollen pro Pack: 1 Etiketten pro Rolle: 500 Stück(e)
Technische Details Warentarifnummer (HS): 84439990
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag, DYMO, LW, -, Große, Absenderetiketten, S0722520 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,15* | ab € 7,13* | € 9,92* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 7,31* | € 10,02* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 7,38* | € 10,15* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 7,56* | € 10,37* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,26* | € 20,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,26* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|