Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack DVI-D Full HD Kabel Dual Link, Nickel, DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) 1,8 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DVI-D
DVI-D
Artikel-Nr.:
     1039U-931993573
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93573
EAN/GTIN:
     4040849935732
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
2er Pack DVI-D Full HD Kabel Dual Link, Nickel, DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) 1,8 m

DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)

- Goobay-DVI-D-Kabel zur digitalen Bildübertragung von PC zu Monitor

- Hochauflösende Signalübertragung unterstützt Auflösungen höher als Full HD 1080p (1920 x 1080) bis zu WQXGA (2560 x 1600)

- Vernickelte DVI-D-Stecker für minimale Übertragungswiderstände

- Monitorkabel mit 2x DVI-D-Steckern Dual-Link

Anzahl Schirmungen: 2 x
Kabellänge: 1.8 m
AWG: 30
Kabeltyp: Rundkabel
Ferritkern: nein
Kabelmantel, Material: PVC
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Anschluss, Kontaktmaterial: Nickel
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Farbe: Schwarz
Anschluss, Typ: DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)
Anschluss 2, Typ: DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)
Farbversion: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,8m, DVI-D, Full, HD, Kabel, Dual
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,59*
€ 6,97*
5 Tage
330
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,31*
€ 7,88*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 10,06*
4 Tage
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,76*
€ 16,72*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 18,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.