Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D Full HD-Kabel Dual Link, Nickel, 1.8 m, Schwarz - DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI-D Full HD-Kabel Dual Link, Nickel, 1.8 m, Schwarz - DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D-S
DVI-D Full HD-Kabel Dual Link, Nickel, 1.8 m, Schwarz - DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D-S
Artikel-Nr.:
     767-SO-65778
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93573
EAN/GTIN:
     4040849935732
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Goobay DVI-D Full HD-Kabel Dual Link, Nickel, Schwarz, Staubschutztüte - DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)
Goobay DVI-D-Kabel zur digitalen Bildübertragung vom PC zu Geräten wie Monitor oder Projektor mit Dual Link (24 + 1 Pins)
Hochauflösendes Monitorkabel unterstützt Full HD 1080p (1920 x 1080 Pixel) und Auflösungen bis zu WQXGA (2560 x 1600 Pixel)
Doppelte Schirmung verringert effektiv elektromagnetische Störeinflüsse
Mit 1,8 m Länge ist das DVI-Kabel perfekt zur Überbrückung kurzer Distanzen.
Monitorkabel mit 2x DVI-D-Steckern Dual Link
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 4,53*
€ 4,87*
6 Tage
18
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 5,01*
Lager 767
750
€ 9,90*
ab € 4,74*
€ 5,10*
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 5,95*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,35*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.