Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay DVI-D Anschlusskabel 1.8 m Kabel Digital/Display/Video Schwarz Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay DVI-D Anschlusskabel 1.8 m Kabel Digital/Display/Video Schwarz Nickel
Goobay DVI-D Anschlusskabel 1.8 m Kabel Digital/Display/Video Schwarz Nickel
Artikel-Nr.:
     7405B-998563918
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93573
EAN/GTIN:
     4040849935732
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1

Goobay DVI-D Anschlusskabel 1.8 m Kabel Digital/Display/Video Schwarz Nickel

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: goobay DVI-Kabel - 1.8 m Typ: DVI-Kabel - Dual Link Technologie: Doppelisolierung Besonderheiten: Daumenschrauben Länge: 1.8 m Anschluss: DVI-D - männlich Stecker (zweites Ende): DVI-D - männlich Produktzertifizierungen: RoHS Farbe: Schwarz

Goobay DVI–D Anschlusskabel 1.8 m Kabel Digital/Display/Video Schwarz Nickel

Produktbeschreibung:

DVI–D Kabel Dual Link
DVI–D (24+1) Stecker > DVI–D (24+1) Stecker

Technische Details:

Allgemein
Typ
DVI–Kabel
Technologie
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)
30
TMDS–Links
Dual Link
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
1.8 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1–polig – männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1–polig – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS

Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,8m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,60*
€ 6,95*
5 Tage
330
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,29*
€ 7,86*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 10,03*
Lager 7405
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,78*
€ 16,68*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,81*
€ 18,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.