Das DVI-Kabel Akyga® AK-AV-02 von hoher Qualität, mit der Länge von 1.8 m und Ferritfilter. Es ist für einen Anschluss von mit DVI-I 24+5-Schnittstelle ausgestatteten Geräten bestimmt. Es übermitte...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene DVI (Digital Visual Interface) Geräte miteinander verbinden. Technische Daten - DVI-D (Dual-Link) Spezifikation. - DVI 24+1 Stecker DVI 24+1 Stecker. - 2 Fe...
DVI Allgemein: DVI ist der populärste Standard zum übertagen von Videosignalen vom PC zum Monitor. Die Übertragung der Bilddaten erfolgt im DVI-D Standard 100% digital, dadurch werden verlustbehaft...
DVI-I digital/analog 24+5 Stecker auf DVI-I digital/analog 24+5 Stecker Dual Link 1,8m doppelt abgeschirmt, sehr hochwertige Qualität für analoge und digitale Übertragung vergossene Stecker Ferritk...
Das 1,83 m lange DVI-Dual-Link-TMDS-Kabel von Tripp Lite bietet die hohe Leistung und die große Bandbreite, die für die heutigen digitalen Videodisplays erforderlich sind. Vergoldete Kontakte gewäh...
Das 1,83 m lange DVI-Einzelverbindungskabel von Tripp Lite bietet die für die heutigen digitalen Videodisplays erforderliche hohe Leistung und Bandbreite. Vergoldete Kontakte gewährleisten eine her...
Akyga® AK-AV-03 ist ein hochwertiges DVI / VGA-Kabel mit einer Länge von 1,8 m und einem Ferritfilter. Verbindet ein Quellgerät mit einem DVI-I 24 + 5-poligen Anschluss mit einem Empfangsgerät mit ...
Dieses Kabel dient zur Übertragung von digitalen Signalen. Dieses Kabel unterstützt Auflösungen höher als FullHD 1080p (1920 x 1200) für digitale Verbindungen. - DVI-D 18+1 (Single Link) Stecker an...
Das DVI-Kabel von hoher Qualität mit der Länge von 1.8 m und Ferritfilter. Es ist für einen Anschluss eines Ausgangsgeräts mit DVI-D 24+1-Pin-Schnittstelle an ein Empfangsgerät bestimmt, das mit DV...