Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931993265 Herst.-Nr.: 93265 EAN/GTIN: 4040849932656 |
| |
|
| | |
| CAT 5e Netzwerkkabel, F/UTP, 100 m, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7 (stranded), PVC-Kabelmantel Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7 (stranded), PVC-Kabelmantel - Geschirmtes Twisted-Pair-LAN-Kabel für die Verlegung im Small-Office und Home-Office (SOHO-Anwendungen) - Unkonfektioniertes Patchkabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA-Anschlusstechnik - Flexibles Daten-, Installations- und Verlegekabel für die Konfektionierung im Innenbereich mit einer maximalen Übertragungslänge von 40 m - Vollständige Folienschirmung (F/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten - Hochwertiger kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) garantiert eine ausgezeichnete und leistungsfähige Netzwerkverbindung - Stabile PVC-Kabelummantelung schützt das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch - AWG: 26/7 (stranded) Spezifikation: CAT 5e Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5.6 mm Schirmungsklasse: F/UTP Anzahl Schirmungen: 1 x Kennzeichnungen: ECA_CPR, CE, SOHO Wellenwiderstand: 100 ? max. Bandbreite: 100 MHz Kabeltyp: Rundkabel Kabelmantel, Material: PVC Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium) Typ 1, Schirmung: Folie (Alu) Brandklasse (BauPVO/CPR): Eca Kabellänge: 100 m
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel 100m, kat5, lan kabel kat 5e, CAT, 5e, F/UTP, 100 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 9,90* | ab € 19,71* | € 27,31* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 23,48* | € 32,44* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 16,30* | € 36,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 32,93* | € 44,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,2348* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|