Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; F/UTP; 4x2x26AWG; 5e; Line; CCA; PVC; blau; 100m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Leitungen; F/UTP; 4x2x26AWG; 5e; Line; CCA; PVC; blau; 100m
Leitungen; F/UTP; 4x2x26AWG; 5e; Line; CCA; PVC; blau; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-F/UTP5E-FCCA-100BL
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: Goobay
Betriebstemperatur: -15...60°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: F/UTP
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: LAN
Leitungsaußendurchmesser: 5,6mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
95
pro Paket
€ 9,90*
ab € 19,59*
€ 27,22*
7 Tage
95
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,56*
€ 32,30*
Lager 2805
pro Paket
€ 5,90*
ab € 16,32*
€ 36,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,89*
€ 44,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,04*
€ 42,8876
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,19*
€ 41,8761
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 27,07*
€ 32,2133
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,1632* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.