Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay CAT 5e Netzwerkkabel, F/UTP, Blau, 100 m - CCA Kupfergemisch, AWG 26/7 (stranded), PVC (93265)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-853941
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93265
EAN/GTIN:
     4040849932656
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Produkttext

Patchkabel 4x2xAWG26/7 CAT 5e; Foliengeschirmt, flexibel 100m auf Spule Isolation: PVC Innenleiter Material CCA

Länge 100 m Farbe blau Standard CAT 5e Schirmungsmaß F/UTP Innenleiter 4x2xAWG26/7 CCA Isolierung PVC



Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Kabellänge  100.0 m
  
Farbe  
Produktfarbe  Blau
  
Konnektivität  
Connector 1  4x2xAWG26/7
Connector 2  4x2xAWG26/7

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Kabellänge:
100.0 m
Produktfarbe:
Blau
Connector 1:
4x2xAWG26/7
Connector 2:
4x2xAWG26/7
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel 100m, kat5, lan kabel kat 5e, 93265, wentronic, goobay, netzwerkkabel, f/utp, blau, futp, kupfergemisch, 26/7, stranded
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
96
pro Paket
€ 9,90*
ab € 23,08*
€ 27,30*
pro Paket
€ 5,90*
ab € 19,65*
€ 36,15*
7 Tage
96
pro Stück
€ 6,99*
ab € 36,81*
€ 43,19*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,91*
€ 43,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.