Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Pack OP-1300WB, KFZ-Werkstatt, Feinmontage, Industrielle Wartung, Maler- & Lackierarbeiten, Logistik & Transport


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OP-1300WB
OP-1300WB
Artikel-Nr.:
     1039U-931957895
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     57895
EAN/GTIN:
     6973873080230
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
12er Pack OP-1300WB, KFZ-Werkstatt, Feinmontage, Industrielle Wartung, Maler- & Lackierarbeiten, Logistik & Transport

KFZ-Werkstatt, Feinmontage, Industrielle Wartung, Maler- & Lackierarbeiten, Logistik & Transport

- Arbeitshandschuhe mit längerem Bund für ausgezeichneten Schutz und Komfort

- Hautfreundliche Konstruktion entsprechend der natürlichen Handform mit atmungsaktiven Handrücken

- Schutzhandschuh für Griffsicherheit bei trockenen und nassen Bedingungen

- Dünne Handschuhe mit leichtem, nahtlosem Innenfutter und festem Sitz für maximale Fingerfertigkeit

- Wonder Grip Arbeitsschutzhandschuhe mit ultradünner und glatter PU-Beschichtung

- Arbeits- und Hitzeschutzhandschuhe mit bester Passform fühlen sich wie eine zweite Haut an

-

Zertifizierungen: EN 388: 2016 - 4141X; EN 407 - X1XXXX
Gauge: 13
Farbe: Blau
Farbversion: Blau
Trägermaterial: Nylon
Beschichtungsmaterial: PU mit DMFA < 5 mg/kg
Technologien: Xtended Performances XP!
Anwendungsbeispiele: Präzisionsarbeiten in nassen und trockenen Umgebungen
Bedienungsanleitung: en, de, fr, it, es, nl, da, sv, pl, cs, fi, tr
Größe: XXL/11

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 1,535* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,74*
€ 30,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,55*
€ 30,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.