Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Pack OP-650B, KFZ-Werkstatt, Luft- und Raumfahrt, Montage, Baustelle, Logistik & Transport


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OP-650B
OP-650B
Artikel-Nr.:
     1039U-931952926
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     52926
EAN/GTIN:
     6959234411400
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
12er Pack OP-650B, KFZ-Werkstatt, Luft- und Raumfahrt, Montage, Baustelle, Logistik & Transport

KFZ-Werkstatt, Luft- und Raumfahrt, Montage, Baustelle, Logistik & Transport

- Ultraleichte und handflächenbeschichtete Arbeitsschutzhandschuhe

- Nitril-Beschichtung bietet umfassenden Schutz vor Flüssigkeiten und Industrieölen

- Wasserdichte Arbeitshandschuhe speziell für Montage- und Wartungsarbeiten

- Das leichte und nahtlose Innenfutter bietet Geschmeidigkeit und Atmungsaktivität.

- Nitrilhandschuhe sorgen für ausgezeichnete Tastempfindlichkeit mit Bewegungsfreiheit und erhöhtem Komfort.

- Schutzhandschuh ist korrosionsbeständig

-

Zertifizierungen: EN388:2016 - 4121X
Gauge: 13
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz
Trägermaterial: Polyester
Beschichtungsmaterial: Nitril
Technologien: Thermo-Set Pre-Curved Design Technology
Anwendungsbeispiele: Leichte bis mittelschwere Arbeiten
Bedienungsanleitung: en, de, fr, it, es, nl, da, sv, pl, cs, fi, tr
Größe: L/9

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 2,90167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,78*
€ 54,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,63*
€ 51,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,12*
€ 50,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,17*
€ 48,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,82*
€ 41,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.