Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPPLITE Full Motion Desk Mount for 33,02cm 13inch to 68,58cm 27inch Monitors


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
EATON
EATON
Artikel-Nr.:
     1039U-91994570234
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DDR1327S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
EATON TRIPPLITE Full Motion Desk Mount for 33,02cm 13inch to 68,58cm 27inch Monitors

Tripp Lite Full-Motion Display TV Desk Mount Arm Swivel Tilt 13" to 27" EA - Befestigungskit - Voll beweglich - für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 33.02-68.5 cm (13"-27") - Tischmontage

Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, EATON, TRIPPLITE, Full, Motion, DDR1327S
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 154,42*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 127,34*
€ 162,02*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,26*
€ 162,04*
Lager 1039
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 228,04*
€ 272,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 272,86*
€ 324,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 268,31*
€ 319,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 247,28*
€ 294,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 242,42*
€ 288,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 228,04*
€ 271,37
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 228,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DCPU2
ab € 32,69*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 100,32*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SDD
ab € 79,23*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SE
ab € 45,53*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1527SDC
ab € 110,36*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1730TAL
ab € 199,87*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732DAL
ab € 122,63*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SAL
ab € 92,65*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SC
ab € 43,68*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1727S
ab € 39,35*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1732AM
ab € 70,14*
Zubehör
Tripp Lite
DDVD1727AM
ab € 108,23*
Zubehör
Tripp Lite
DMPDD1735AM
ab € 232,25*
Zubehör
Tripp Lite
DMPDS3255F
ab € 72,82*
Zubehör
Tripp Lite
DMPDT1732AM
ab € 259,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.