Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DDR1732DAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Silber Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite DDR1732DAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Silber Tisch/Bank
Tripp Lite DDR1732DAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Silber Tisch/Bank
Tripp Lite DDR1732DAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Silber Tisch/Bank
Tripp Lite DDR1732DAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Silber Tisch/Bank
Tripp Lite DDR1732DAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Silber Tisch/Bank
Tripp Lite DDR1732DAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Silber Tisch/Bank
Tripp Lite DDR1732DAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88072517
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DDR1732DAL
EAN/GTIN:
     0037332262509
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
18 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
9 kg
Montage
Klemme /Bolzen
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
561.3 mm
Tiefe
124.5 mm
Höhe
325.1 mm
Gewicht
5810 g
Verpackungsbreite
299.7 mm
Verpackungstiefe
165.1 mm
Verpackungshöhe
447 mm
Paketgewicht
7260 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
475 mm
Höhe des Versandkartons
464.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332262506
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 99,90*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327S
ab € 121,12*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SAL
ab € 92,49*
Zubehör
Tripp Lite
DMWC3770M
ab € 109,09*
Zubehör
Tripp Lite
DUNVPJT
ab € 37,91*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1327SE
ab € 28,93*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1327SP
ab € 95,14*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1742MA
ab € 41,32*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1742MN
ab € 22,90*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1742S
ab € 102,90*
Zubehör
Tripp Lite
DWM2655M
ab € 86,00*
Zubehör
Tripp Lite
DWM3270XOUT
ab € 117,57*
Zubehör
Tripp Lite
DWM3770X
ab € 124,85*
Zubehör
Tripp Lite
DWM3780XOUT
ab € 159,62*
Zubehör
Tripp Lite
DWM60100XX
ab € 170,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.