Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DDR1527SDC Doppelter vertikaler Flachbildschirm-Tischständer/Klemmhalterung, 15 Zoll bis 27 Zoll (13 bis 27 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite DDR1527SDC Doppelter vertikaler Flachbildschirm-Tischständer/Klemmhalterung, 15 Zoll bis 27 Zoll (13 bis 27 Zoll)
Tripp Lite DDR1527SDC Doppelter vertikaler Flachbildschirm-Tischständer/Klemmhalterung, 15 Zoll bis 27 Zoll (13 bis 27 Zoll)
Tripp Lite DDR1527SDC Doppelter vertikaler Flachbildschirm-Tischständer/Klemmhalterung, 15 Zoll bis 27 Zoll (13 bis 27 Zoll)
Tripp Lite DDR1527SDC Doppelter vertikaler Flachbildschirm-Tischständer/Klemmhalterung, 15 Zoll bis 27 Zoll (13 bis 27 Zoll)
Tripp Lite DDR1527SDC Doppelter vertikaler Flachbildschirm-Tischständer/Klemmhalterung, 15 Zoll bis 27 Zoll (13 bis 27 Zoll)
Tripp Lite DDR1527SDC Doppelter vertikaler Flachbildschirm-Tischständer/Klemmhalterung, 15 Zoll bis 27 Zoll (13 bis 27 Zoll)
Tripp Lite DDR1527SDC Doppelter vertikaler Flachbildschirm-Tischständer/Klemmhalterung, 15 Zoll bis 27 Zoll (13 bis 27 Zoll)
Tripp Lite DDR1527SDC Doppelter vertikaler Flachbildschirm-Tischständer/Klemmhalterung, 15 Zoll bis 27 Zoll (13 bis 27 Zoll)
Tripp Lite DDR1527SDC Doppelter vertikaler Flachbildschirm-Tischständer/Klemmhalterung, 15 Zoll bis 27 Zoll (13 bis 27 Zoll)
Tripp Lite DDR1527SDC Doppelter vertikaler Flachbildschirm-Tischständer/Klemmhalterung, 15 Zoll bis 27 Zoll (13 bis 27 Zoll)
Tripp Lite DDR1527SDC Doppelter vertikaler Flachbildschirm-Tischständer/Klemmhalterung, 15 Zoll bis 27 Zoll (13 bis 27 Zoll)
Tripp Lite DDR1527SDC Doppelter vertikaler Flachbildschirm-Tischständer/Klemmhalterung, 15 Zoll bis 27 Zoll (13 bis 27 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30806300
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DDR1527SDC
EAN/GTIN:
     0037332190574
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
bildschirm standfuß
Die VESA-kompatible vertikale DDR1527SDC-Doppel-Flachbildschirm-Tischständer/Klemmhalterung schafft wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch, Tisch oder Arbeitsplatz, indem Sie zwei Flachbildschirme an einem vertikalen Mast befestigen können. DDR1527SDC eignet sich ideal für Heim- und Büroanwendungen und ist für die meisten Flachbildschirme von 15 bis  Zoll geeignet. Kann als Desktop-Ständer verwendet oder an einer ebenen Oberfläche mit einer Dicke von bis zu drei Zoll befestigt werden.

Mit der One-Touch-Einstellung können Sie die Blickwinkel optimieren und die Ergonomie verbessern, wenn Sie während des Tages Aufgaben wechseln. Stellen Sie die beiden Montageplatten unabhängig voneinander in Bezug auf Winkel und Höhe ein, um maximale Flexibilität bei der Positionierung Ihrer Displays zu erhalten, die sich an Ihre Umgebung und Ihr Komfortniveau anpasst. Eine 20° Schwenk- und -20° bis +20°-Neigungsfunktion minimiert die Blendung und bietet eine komfortable Sicht aus mehreren Winkeln. Mit einer 360°-Drehung können Sie Ihre Displays im Hoch- oder Querformat anzeigen.

Jede Montageplatte trägt Flachbildschirme bis zu 8,2 kg. Der robuste Ganzmetallrahmen mit kratzfester Pulverbeschichtung verträgt häufige Bedienung und passt sich jedem Dekor an. Die mitgelieferten Kabelklemmen organisieren die Kabel und befestigen sie an dem vertikalen Stab, um Kabelsalat zu vermeiden. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Entspricht VESA-kompatiblen Displays mit Montagelochmustern von 75 x 7 mm und 100 x 100 mm.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8.16 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
15 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Swivel Winkel
20 °
Drehungswinkel
380 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
434.3 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
817.9 mm
Gewicht
5350 g
Verpackungsbreite
330.2 mm
Verpackungstiefe
137.2 mm
Verpackungshöhe
350.5 mm
Paketgewicht
6460 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340.4 mm
Höhe des Versandkartons
480.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332190571
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 99,82*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327S
ab € 118,19*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1727DC
ab € 74,68*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SC
ab € 43,78*
Zubehör
Tripp Lite
DMWC3770M
ab € 108,68*
Zubehör
Tripp Lite
DUNVPJT
ab € 38,00*
Zubehör
Tripp Lite
DWF1327M
ab € 12,61*
Zubehör
Tripp Lite
DWF3770L
ab € 25,57*
Zubehör
Tripp Lite
DWF4585X
ab € 49,75*
Zubehör
Tripp Lite
DWF60100XX
ab € 85,74*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1327SE
ab € 28,88*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1327SP
ab € 95,54*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1742MA
ab € 41,24*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1742MN
ab € 22,85*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1742S
ab € 102,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.