Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DDR1327SDD Tisch-Montageständer für zwei Monitore 13 bis 27 Zoll Flachbildschirme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite DDR1327SDD Tisch-Montageständer für zwei Monitore 13 bis 27 Zoll Flachbildschirme
Tripp Lite DDR1327SDD Tisch-Montageständer für zwei Monitore 13 bis 27 Zoll Flachbildschirme
Tripp Lite DDR1327SDD Tisch-Montageständer für zwei Monitore 13 bis 27 Zoll Flachbildschirme
Tripp Lite DDR1327SDD Tisch-Montageständer für zwei Monitore 13 bis 27 Zoll Flachbildschirme
Tripp Lite DDR1327SDD Tisch-Montageständer für zwei Monitore 13 bis 27 Zoll Flachbildschirme
Tripp Lite DDR1327SDD Tisch-Montageständer für zwei Monitore 13 bis 27 Zoll Flachbildschirme
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36457253
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DDR1327SDD
EAN/GTIN:
     0037332203397
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Mit dem VESA-kompatiblen DDR1327SDD-Tisch-Montageständer für zwei Flachbildschirme können zwei Flachbildschirme auf einer stabilen Basis montiert werden, sodass Sie wertvollen Arbeitsbereich auf Ihrem Schreibtisch, Tisch oder Ihrer Workstation freigeben können. Der DDR1327SDD wird für Heim-oder Büroanwendungen empfohlen und eignet sich für die meisten Flachbildschirme von 13 bis 27 Zoll.

Positionieren Sie Ihre Monitore mit der Einfachheit einer Berührung zur Optimierung des Betrachtungswinkels und der Höhe, um sich Ihrer Umgebung und Ihrem Komfort anzupassen. Eine 180° Schwenk- und -45° bis +45°-Neigungsfunktion minimiert die Blendung und bietet eine komfortable Sicht aus mehreren Winkeln. Mit einer 360°-Drehung können Sie Ihre Monitore im Hoch- oder Querformat anzeigen.

Jede VESA-Halterung trägt bis zu 11,8 kg. Der robuste Stahlrahmen mit kratzfester Pulverbeschichtung verträgt häufige Bedienung und passt sich jedem Dekor an. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Entspricht VESA-kompatiblen Displays mit einem der folgenden Montagelochmuster: 75 x 75 mm, 75 x 100 mm, 100 x 75 mm und 100 x 100 mm.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
804.9 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
4790 g
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
132.1 mm
Verpackungshöhe
325.9 mm
Paketgewicht
5790 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
485.1 mm
Höhe des Versandkartons
344.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332203448
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 99,42*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327S
ab € 121,86*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SC
ab € 43,43*
Zubehör
Tripp Lite
DMWC3770M
ab € 108,36*
Zubehör
Tripp Lite
DUNVPJT
ab € 38,11*
Zubehör
Tripp Lite
DWF1327M
ab € 12,59*
Zubehör
Tripp Lite
DWF3770L
ab € 25,72*
Zubehör
Tripp Lite
DWF4585X
ab € 49,63*
Zubehör
Tripp Lite
DWF60100XX
ab € 85,22*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1327SE
ab € 29,01*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1327SP
ab € 95,53*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1742MA
ab € 41,05*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1742MN
ab € 23,00*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1742S
ab € 102,31*
Zubehör
Tripp Lite
DWM2655M
ab € 86,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.