Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91994535759 Herst.-Nr.: MFCJ5345DWRE1 EAN/GTIN: 4977766817844 |
| |
|
| | |
| BROTHER MFCJ5345DW Professional 4in1 Business Smart Color Inkjet Multifunction Printer Print up to A3 Size 28ipm ISO Wi-Fi Brother MFC-J5345DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 28 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 14.4 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, a3 multifunktionsgerät farbe tinte, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker duplex, BROTHER, MFCJ5345DW, Professional, 4in1, MFCJ5345DWRE1 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 176,58* | € 198,28* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 176,34* | € 198,29* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 176,24* | € 198,33* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 178,83* | € 199,55* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 353,03* | € 380,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 353,03* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|