Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910128503 Herst.-Nr.: 835506 EAN/GTIN: 4011123039408 |
| |
|
| | |
| Feinmine Super-Hi-Polymer, Härtegrad 2B, Minenstärke 0.5mm, Minenfarbe schwarz Super-Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft, für Zeichnungen auf Papier und Zeichenkarton, Dose mit 15 Minen Inhalt (entspricht 25 % mehr gegenüber Standard-Verpackungen mit 12 Minen), Strichstärken-Kennzeichnung durch farbige Etiketten auf den Verschlusskappen in Anlehnung an ISO-Code-Farben. Minenfarbe schwarz, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 15 Minen pro Dose, ISO-Kennzeichnung ja Eigenschaft: Härtegrad 2B, Minenstärke 0.5mm Farbe: |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,41* | € 0,78* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,46* | € 0,84* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,76* | € 0,89* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,98* | € 1,72* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,08* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|