Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA070942 Herst.-Nr.: 835506 EAN/GTIN: 4011123039408 |
| |
|
| | |
| - Super-Hi-Polymer Feinminen, schwarz
- 60 mm lang
- mit hoher Elastizität und Deckkraft
- für Zeichnungen auf Papier und Zeichenkarton
- Dose mit 15 Minen Inhalt
- Strichstärken-Kennzeichnung durch farbige Etiketten auf den Verschlusskappen in Anlehnung and ISO-Code-Farben
- Härtegrad: 2B
- Minenbreite: 0,5mm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0050 kg | Härtegrad: | 2B | Länge: | 60 mm | Marke: | Ecobra | Stiftart: | Feinminen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, ecobra feinminen, druckbleistift minen, Drehbleistift, Drehbleistift-Mine, DrehbleistiftMine, Druckbleistift, Druckbleistift-Mine, DruckbleistiftMine, Druckbuntstift, Druckbuntstift-Mine, DruckbuntstiftMine, Farbmine, Feinminenbüchse, Feinminenstift, Filmmine, Mine |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,40* | € 0,79* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,41* | € 0,79* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,68* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,02734* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|