Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU Sekur SFERA 466 618 Atemschutz Vollmaske ohne Filter Kleidergröße: Uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKASTU
EKASTU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910254548
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     466 618
EAN/GTIN:
     4013207466698
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
EKASTU Sekur SFERA 466 618 Atemschutz Vollmaske ohne Filter Kleidergröße: Uni

1 St.

Maskenkörper bedeckt das ganze Gesicht.

Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1 · Die hervorragende Stimmübertragung erlaubt den Gebrauch von Megaphonen, Telefonen und Funkgeräten · Innenmaske ist mit 2 Steuerventilen ausgestattet, sie verringern Totraum und verhindern durch gleichmäßige Scheibenventilation ein Beschlagen der Sichtscheibe · 1 großes Ausatemventil mit Ausatemventil-Vorkammer bewirkt niedrige Ausatemwiderstände und verhindert das Eindringen schädlicher Medien in das Maskeninnere · Maskenkörper aus besonders hautverträglichem Silikon · Universalgröße ermöglicht einen dichten und druckfreien Sitz unabhängig von der Gesichtsform · Patentierte, beschlag-, spiegel-, verzerrungsfreie und kratzfeste PC-Sichtscheibe mit sehr großem Blickfeld.

Gewicht: 620 g
Kategorie: Atemschutz Vollmaske
Filter: ohne Filter
Produkt-Art: Atemschutz Vollmaske
Normen: DIN EN 136 + DIN EN 148-1
Größe: Uni
Hersteller-Nr.: 466618
EAN: 4013207466698

Weitere Suchbegriffe: ekastu atemschutzvollmaske, helm masken kombination, vollmaske rd40, 4013207466698, EKASTU Sekur, 466 618, SFERA, Schutzmasken, mundschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,86*
€ 210,98*
Frei Haus
ab € 160,26*
€ 210,99*
€ 4,95*
ab € 180,07*
€ 213,03*
Frei Haus
ab € 179,77*
€ 213,37*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 291,24*
€ 339,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,17*
€ 403,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,91*
€ 402,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,68*
€ 375,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,24*
€ 346,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
6738855
ab € 13,11*
Zubehör
Dräger
6738860
ab € 20,22*
Zubehör
Dräger
6738815
ab € 24,73*
Zubehör
Ekastu
266921
ab € 55,44*
Zubehör
Dräger
ab € 29,20*
Zubehör
Ekastu
422 735
ab € 7,01*
Zubehör
Ekastu
422 761
ab € 8,52*
Zubehör
Ekastu
422 786
ab € 18,60*
Zubehör
Ekastu
144 902
ab € 66,12*
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,21*
Zubehör
Ekastu
366932
ab € 45,97*
Zubehör
k.A.
116492
ab € 54,76*
Zubehör
Ekastu
ab € 43,14*
Zubehör
Dräger
6732974
ab € 435,17*
Zubehör
Ekastu
166 933
ab € 29,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.