Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore® Rd40 Kombinationsfilter 1140 A2B2E2K1 HgP3 R D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Dräger Logo
Artikel-Nr.:
     CCK8F-6738815
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738815
EAN/GTIN:
     4026056004744
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter Ammoniak
Atemschutzfilter K
Kombifilter A
Kombifilter Hg
Dräger Kombinationsfilter Rd40 1140 A2B2E2K1 Hg P3 R D

Anschluss: Rd40 VPE: 1 St.

Dieser Kombinationsfilter hat einen Rd40 Schraubanschluss und ist kompatibel mit der Dräger X-plore 6300 und allen weiteren Masken mit Rd40 Anschluss. Der Kombinationsfilter besteht aus einem Gasfilter (A2B2E2K1 Hg) und einem Partikelfilter (P3). Der Gasfilter filtert die folgenden Stoffe: organische Gase und Dämpfe (A2), anorganische Gase und Dämpfe (B2), Schwefeldioxid und Chlorwasserstoff (E2), Ammoniak und organische Ammoniakderivate (K1) und Quecksilberdampf (Hg). Der Partikelfilter hat die höchste Schutzstufe (P3).
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
6738815
Typ DE:
Rd40 - 40mm Rundgewinde
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dräger
6738804
ab € 19,14*
Sonstiges
Dräger
6738863
ab € 19,62*
Sonstiges
Dräger
6738782
ab € 23,89*
Sonstiges
Dräger
6738862
ab € 25,01*
Sonstiges
Dräger
6738857
ab € 19,10*
Sonstiges
Dräger
6738780
ab € 19,15*
Sonstiges
Dräger
6738803
ab € 23,09*
Sonstiges
Dräger
6738858
ab € 22,25*
Sonstiges
Dräger
6738771
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.