Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dräger Mehrbereichskombifilter A2B2E2K1, für X-plore-Serie 4000/6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dräger Mehrbereichskombifilter A2B2E2K1, für X-plore-Serie 4000/6000, Abbildung ähnlich
Dräger Mehrbereichskombifilter A2B2E2K1, für X-plore-Serie 4000/6000, Abbildung ähnlich
Dräger Mehrbereichskombifilter A2B2E2K1, für X-plore-Serie 4000/6000
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180097
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Ammoniak
Atemschutzfilter Anorganische Gase
Atemschutzfilter B

Produktbeschreibung:
A2B2E2K1 Filter für die Halb- und Vollmasken mit Rundgewindeanschluss (Rd 40), gemäß EN 140, 143, 371, 372 bzw. 14387:2004, Schutzstufe: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate. Filter / Typen Rd 40: A2B2E2K1, Version: Mehrbereichsfilterfilter, Stück je VE: 1. Abb. ähnlich.

Weitere Informationen:
Typ:
A2B2E2K1
Version:
Mehrbereichsfilter
Inhaltsmengeneinheit:
St.
Farbe:
silber
Gewicht g:
310
Gewicht kg:
0.31
DIN EN Norm:
DIN EN 143:2000
Ex-Schutz-Version:
Nein
Gesamtbreite mm:
95
Gesamthöhe mm:
95
Gesamtlänge mm:
95
Einsatzbereich:
Schutz gegen organische Gase und Dämpfe, anorganische und saure Gase, Amoniak und Derivate
Filterart:
Gase / Dämpfefilter
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzfilter E, Atemschutzfilter K, Atemschutzfilter Organische Gase, Atemschutzfilter Saure Gase, Mehrbereichsfilter, atemschutzfilter a2, Atemschutzmasken, Mehrbereichskombifilter, Partikelfilter, Gasfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
180095
ab € 18,63*
Ähnlich
k.A.
180098
ab € 31,72*
Ähnlich
k.A.
180099
ab € 36,55*
Ähnlich
k.A.
180100
ab € 34,40*
Ähnlich
k.A.
180096
ab € 427,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG