Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack ON Semiconductor J113 Trans JFET N-CH 2mA 3-Pin TO-92 Transistor - JFET N-Kanal TO-92


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910221093
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     J113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
Schalttransistor
100er Pack ON Semiconductor J113 Trans JFET N-CH 2mA 3-Pin TO-92 Transistor - JFET N-Kanal TO-92

Typ: J113 Trans JFET N-CH 2mA 3-Pin TO-92
Gehäuse: TO-92
Hersteller: ON Semiconductor
Herst.-Abk.: OnS
Ausführung: N-Kanal
Betriebstemperatur (min.): -65 °C
Betriebstemperatur (max.): 150 °C
Kategorie: Transistor - JFET
Produkt-Art: Transistor - JFET
Hersteller-Nr.: J113
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Transistor, onsemi transistor, jfet, transistor to-92, ON Semiconductor, J113, J113 Trans JFET N-CH 2mA 3-Pin TO-92, FET, Feldeffekt-transistor, fieldeffect-transistor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,22*
2 Tage
321
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,41*
2 Tage
8078
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1508*
€ 0,421*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 55,66*
€ 72,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,03*
€ 85,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 59,00*
€ 70,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 57,86*
€ 68,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,93*
€ 66,56
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 55,66*
€ 66,24
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
J112
ab € 0,093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.