Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raytech 84061 Abzweigdose (L x B x H) 90 x 90 x 45mm Lichtgrau IP69K 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raytech
Raytech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910199231
Hersteller:
     Raytech
Herst.-Nr.:
     84061
EAN/GTIN:
     4011459840617
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Raytech 84061 Abzweigdose (L x B x H) 90 x 90 x 45mm Lichtgrau IP69K 1St.

Gelgefüllte Verteilerdose mit 3 bzw. 4 Adereinführungen komplett mit Klemmen und Kabelverschraubungen für 5-adrige Leitungen bis zu 18 mm Durchmesser und Rohre von 16, 20 und 32 mm Durchmesser. Gebrauchsfertig, kann in jeder Umgebungsbedingung installiert werden. Auch für nasse oder unter Wasser befindliche Umgebungen geeignet. Immer zugänglich. Verteilerdose gefüllt mit ungiftigem und ungefährlichem Gel (nach CLP) Adereinführungen mit Innengewinde für die Positionierung der Kabelverschraubungen.

Herstellerfarbe: Lichtgrau
Schutzart: IP69K
Produkt-Art: Abzweigdose
Kategorie: Abzweigdose
Besonderheiten: Halogenfrei + UV-beständig + mit Klemmstein
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Höhe: 45 mm
Länge (Tiefe): 90 mm
Breite: 90 mm
Hersteller-Nr.: 84061
EAN: 4011459840617

Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abox, 4011459840617, Raytech, 84061, READY BOX 90, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,90*
€ 35,22*
€ 5,00*
ab € 25,82*
€ 35,23*
€ 3,90*
ab € 26,70*
€ 36,20*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,22*
€ 40,34*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 68,68*
€ 87,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Raytech
84005
ab € 7,59*
Sonstiges
Raytech
84062
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.