Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic S224 Printrelais 24 V/DC 4A 2 Schließer, 2 Öffner 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162244
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     S224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Panasonic S224 Printrelais 24 V/DC 4A 2 Schließer, 2 Öffner 1St.

Polarisiertes Relais im DIL-Gehäuse mit großem Schaltleistungsbereich durch Fünf-Lagen-Kontakt. Gute HF-Eigenschaften und geringe Thermospannung. Sehr sensitiv, monostabil und hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit.
Anwendung: Ideal für Mess-, Sicherheits- und Medizintechnik.

Kategorie: Printrelais
Typ: S224
Nennspannung Spule: 24 V/DC
Ansprechspannung (min.): 16.8 V/DC
Ansprechspannung (max.): 44 V/DC
Ansteuerart: monostabil, 1 Spule
Widerstand (Spule): 2850 ?
Kontaktart: 2 Schließer + 2 Öffner
Kontaktmaterial: Ag + Au
Schaltspannung (max.): 30 + 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 4 A
Max. Schaltleistung: 90 + 1000 VA
Anschluss: Lötpins
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +65 °C
Temperaturbereich: -40 - +65 °C
Breite: 28 mm
Höhe: 10.4 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 12 mm
Produkt-Art: Printrelais
Hersteller-Nr.: S224
EAN: - - - - - - - - -
Frontplattenstärke: 1 - 6 mm
Einbau-Ø: 22 - 25 mm
Front-Ø: 29,7 x 29,7 mm
Material: PC

Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, panasonic ds-relais, miniaturrelais, Panasonic, S224, 127-9229, relais, printrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,78*
€ 14,06*
€ 8,95*
ab € 6,70*
€ 14,07*
€ 5,90*
ab € 8,07*
€ 14,25*
1 Tag
364
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 19,23*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 28,08*
€ 36,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,11*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.