Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA UL632.527 UL-Feinsicherung (Ø x L) 6.3mm x 32mm 10A 250V Flink -F- Inhalt 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155795
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     UL632.527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA UL632.527 UL-Feinsicherung (Ø x L) 6.3mm x 32mm 10A 250V Flink -F- Inhalt 10St.

Kategorie: UL-Feinsicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 10 A
Ausschaltvermögen: 200 A
Auslöse-Charakteristik: Flink -F-
Sicherungsaufbau: Keramikrohr
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.3 mm
Prüfzeichen: UL No. 248-14
Inhalt: 10 St.
Länge (Tiefe): 32 mm
Produkt-Art: UL-Feinsicherung
Typ: UL632.527
Hersteller-Nr.: UL632.527
EAN: - - - - - - - - -
Durchmesser Bohrung: 22 mm

Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, ESKA, UL632.527, UL-Feinsicherung,
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 8,66*
1 Tag
78
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 8,67*
Lager 1039
79
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,84*
€ 18,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,26*
€ 21,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.