Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack ESKA 1038626 Feinsicherung (Ø x L) 10.3mm x 38mm 8A 500V Flink -F- Inhalt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148764
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     1038626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
5er Pack ESKA 1038626 Feinsicherung (Ø x L) 10.3mm x 38mm 8A 500V Flink -F- Inhalt

ESKA 1038626 Feinsicherung (Ø x L) 10.3mm x 38mm 8A 500V Flink -F- 1St./Pack

Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 500 V
Nennstrom: 8 A
Ausschaltvermögen: 120 kA
Auslöse-Charakteristik: Flink -F-
Sicherungsaufbau: Keramikrohr
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10.3 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 1038626
Länge (Tiefe): 38 mm
Produkt-Art: Feinsicherung
Hersteller-Nr.: 1038626
EAN: 4251783562407
Farbe: Weiß Chromatiert (WC)

Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, ESKA, 1038626, G-Schmelzeinsatz, Gerätesicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,9889*
€ 1,4289*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,69*
1 Tag
133
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,26*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,19*
€ 21,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,73*
€ 25,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,76*
€ 21,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
CQ 215
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.