Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Vishay IRFZ44PBF MOSFET 1 N-Kanal 150W TO-220AB 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148665
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFZ44PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
5er Pack Vishay IRFZ44PBF MOSFET 1 N-Kanal 150W TO-220AB 1St./Pack

Typ: IRFZ44PBF
Gehäuse: TO-220AB
Hersteller: Vishay
Herst.-Abk.: VIS
Ausführung: N-Kanal
I(d): 50 A
U: 60 V
Leistung (max) P(TOT): 150 W
R(DS)(on): 28 m?
R(DS)(on) Referenz-Strom: 31 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V
U(GS)(th) max.: 4 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA
Q(G): 67 nC
Q(G) Referenz-Spannung: 10 V
C(ISS): 1900 pF
C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Montageart: Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Transistor-Merkmal: Standard
U(DSS): 60 V
Kategorie: MOSFET
Kanäle: 1
Produkt-Art: MOSFET
Hersteller-Nr.: IRFZ44PBF
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich: -40 - +125 °C

Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet 60v, Vishay, IRFZ44PBF, IRFZ44PBF-ND, FET, Feldeffekt-transistor
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,50*
€ 1,37*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,68*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 2,04*
1 Tag
162
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,909*
€ 2,29*
Lager 1039
71
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,47*
€ 27,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,25*
€ 32,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.