Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 016 2601 Stifteinsatz Han® E 16 + PE Schrauben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117616
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 016 2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Harting 09 33 016 2601 Stifteinsatz Han® E 16 + PE Schrauben 1St.

Kategorie: Stifteinsatz
Herstellerfarbe: Grau
Anschluss: Schrauben
Polzahl: 16
Gesamtpolzahl: 16 + PE
Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm²
Leiterquerschnitt (max.): 4 mm²
Min. Temperatur: -40 °C
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsspannung: 500 V
Steckzyklen: ? 500
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Max. Temperatur: +125 °C
Serie: Han® E
Produkt-Art: Stifteinsatz
Baugröße: 16 B
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Baureihe: 1 - 16
Hersteller-Nr.: 09330162601
EAN: - - - - - - - - -
Wirkungsrichtung: 1L-N & N-PE
Leiterquerschnitt (AWG): 24 - 12

Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 33 016 2601
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 9,71*
1 Tag
29
€ 4,99*
ab € 7,43*
€ 9,74*
€ 5,46*
ab € 7,40*
€ 9,75*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,9432*
€ 10,4732*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 29,89*
€ 37,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,24*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,82*
Zubehör
Harting
09 30 032 0301
ab € 17,25*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,91*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,45*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,47*
Zubehör
Harting
09300160440
ab € 13,56*
Zubehör
Harting
09300160306
ab € 13,31*
Zubehör
Harting
09300161230
ab € 12,18*
Zubehör
Harting
09330006102
ab € 17,86*
Zubehör
Harting
19628160427
ab € 16,28*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,12*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,27*
Zubehör
Harting
09 30 016 0730
ab € 15,11*
Zubehör
Harting
19 30 016 1731
ab € 13,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.