Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse 09 30 016 0730 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990408-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 0730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Kupplungsgehäuse 09 30 016 0730 Harting 1 St.

Kupplungsgehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader Kabeleingang · Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x Pg 21 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Querbügel
Verriegelungsmaterial: Edelstahl; Polycarbonat
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: hohe Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x Pg 21
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09300160730
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 016 0730
Ausführung (allgemein):
gerader Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kupplungsgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 016 0730, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 15,49711*
€ 19,17711*
1
€ 5,46*
ab € 15,09*
€ 20,69*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,245*
€ 20,805*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 21,37*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 37,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,40*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,90*
Zubehör
Harting
09300165423
ab € 18,58*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.