Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse Han® 16B-kg-QB-M25 19 30 016 1731 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742544-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 016 1731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Kupplungsgehäuse Han® 16B-kg-QB-M25 19 30 016 1731 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 16 B - Kupplungsgehäuse

Technische Daten:
Baugröße (Details): 16 B · Gewinde-Maß: M25 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 16B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang gerade,niedrige Bauform,2-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang gerade | niedrige Bauform | 2-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 16B
Gewinde-Maß:
M25
Herst.-Teilenr.:
19 30 016 1731
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 16B-kg-QB-M25
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kupplungsgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 30 016 1731, Han® 16B-kg-QB-M25, 489-3288, Laststeckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,33*
€ 17,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,40*
€ 18,04*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,7042*
€ 18,4142*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,99204*
€ 18,84204*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 33,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,78*
Zubehör
Harting
09 38 006 2611
ab € 24,57*
Zubehör
Harting
09 38 006 2701
ab € 32,14*
Zubehör
Harting
09380182601
ab € 53,3032*
Zubehör
Harting
09380062711
ab € 30,98*
Zubehör
Lapp Kabel
52103030+59000620
ab € 129,19*
Zubehör
Lapp Kabel
52103030+59000200
ab € 69,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.