Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Multi "4in1" Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=20 - 90cm Schwarz inkl. Smartphonehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104813
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     C414111
EAN/GTIN:
     4007249046017
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Hama Multi "4in1" Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=20 - 90cm Schwarz inkl. Smartphonehalter

Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat
Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip
Integriertes Self-Monopod eignet sich perfekt für Sport- und Actionaufnahmen z.B. sich selbst beim Ski fahren filmen

Multifunktionsstativ für Selfies, GoPro/Actioncams, Smartphones und Digitalkameras, einsetzbar als Tisch-, Hand- und Reisestativ
Vier Funktionalitäten in einem Stativ - dieses Multitalent ist für alle, die gerne unterwegs sind. Ob spektakuläre Actionaufnahme mit der GoPro, perfektes Selfie, Smartphone-Fotografie oder Reiseaufnahmen mit der Digicam - mit diesem Stativ haben Sie alles für die schönsten Motive dabei.
SMARTPHONEFOTOGRAFIE AUF EINEM NEUEN LEVEL
Smartphones sind inzwischen mit hervorragenden Kameras ausgestattet, die eine professionelle Fotografie ermöglichen. Der herkömmliche Selfie-Stab wird dieser Art des Fotografierens nicht mehr gerecht. Mit einem Multifunktionsstativ gelingen Ihnen atemberaubende Fotos und Videos, weil Sie je nach Situation und Motiv das passende Stativ parat haben. Unser Stativ "Multi 4in1" begleitet Sie auf Ihrer Foto- und Videotour für Blog, Freizeit und Reise. Egal ob spektakuläre Actionaufnahme mit der GoPro, perfekte Selfies, Smartphone-Fotografie oder Reiseaufnahmen mit der Digicam – mit dem Multi-4in1-Stativ ist das alles möglich, ohne dabei vier verschiedene Stative mitzuschleppen! Für Motive, die nicht nur in Erinnerung bleiben, sondern wiederaufleben.
VIER FUNKTIONALITÄTEN IN EINEM STATIV
Dass ein Kamerastativ dabei hilft, klare und wackelfreie Aufnahmen zu erzielen – klar! Unser "Multi 4in1" kann mehr, denn hier sind gleich vier Funktionalitäten in einem Stativ vereint. Sie können es als stabiles Tisch-, Hand oder Reisestativ verwenden oder es zum Selfie-Stick umfunktionieren.
ALS TISCHSTATIV
Unser "Multi 4in1" kann als stabiles Dreibeinstativ verwendet werden. Durch seine spreizbaren Stativbeine erhöht sich die Standfestigkeit z.B. auch beim Einsatz des mitgelieferten Teleskopstabes. Die maximale Höhe mit Teleskopstab und Kugelkopf beträgt 86 cm. Das Leichtgewicht passt mit seinen 185 g auch in jede noch so kleine Reisetasche.
FÜR SELFIE & CO.
Ohne Selfies geht mittlerweile nichts mehr! Das Hama Multi-4in1-Stativ lässt sich blitzschnell in einen Selfie-Stick verwandeln. So hat man bei Konzerten, schwer zugänglichen Motiven und Gruppenaufnahmen eine größere Aktionsreichweite. Die mitgelieferte Smartphone-Halterung lässt sich äußerst flexibel an eine Smartphonebreite von 5,5 bis 7,8 cm anpassen.
AUCH FÜR GOPRO-FANS
Für alle Fans von GoPro-Kameras hat die abnehmbare Smartphone-Halterung einen großen Vorteil: An das Stativ lässt sich dann eine GoPro-Kamera anbringen – für noch spektakulärere Aufnahmen in Matsch, Schnee und Wasser für viele Follower auf Instagram.
1/4"-GEWINDE FÜR VIELE DIGITALKAMERAS
Dank des 1/4"-Gewindes lassen sich nahezu alle Kameras an dem Multi-4in1-Stativ befestigen. Egal ob als Tisch-, Hand- oder Reisestativ – professionelle und sensationelle Fotos sind garantiert!

Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm)/3D/Ball/GoPro/Smartphonehalterung · Bein-Segmente: 1-teilig · Material: Aluminium · Stativkopf: 3D-Kugelkopf · Gewicht: 185 g · Min. Höhe - Max. Höhe: 20 -90 cm · Farbe: Schwarz · Einsatz: Foto/Video (3D) · Empfohlene Anwendung: Handy/Smartphone · Teleskopstab ausziehbar bis 90 cm für eine größere Aktionsreichweite bei z.B. Konzertaufnahmen, schwer zugänglichen Motiven, Gruppenaufnahmen · verdrehsichere Teleskopstange durch Führungsrille · Höhe min./max.: 20/90 cm · Gewicht: 225 g · Smartphone-Halterung: · äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,5 bis 7,8 cm (im Querformat) · für Selfie-Fotos und -Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs · auch in Kombination mit Stativen und Teleskopstangen mit ¼“-Anschlussgewinde · keine verwackelten, schiefen Selfies mehr · Klemmfederhalterung und Sicherungssteg an der Auflagefläche sorgen für festen Halt, Gummierung schützt das Gehäuse vor Kratzern · Adapter für Kameras mit GoPro-Anschluss: · für alle, die gerne mit etwas mehr Action unterwegs sind · Tischstativ: · erhöhte Standfestigkeit durch spreizbare Stativbeine (z.B. bei Einsatz des Teleskopstabes) · Gummifüße für rutschfesten, sicheren Stand · Höhe max. mit Teleskopstab und Kugelkopf: 86 cm · Gewicht: 185 g.

Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 185 g
Material: Aluminium
Produkt-Art: Tischstativ
Kategorie: Tischstativ
Anschluss: 1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten: inkl. Smartphonehalter
Arbeitshöhe (max.): 90 cm
Arbeitshöhe (min.): 20 cm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 00004601
EAN: 4007249046017
hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)

Lieferumfang: Teleskopstange + GoPro-Adapter + Smartphone-Halterung.

Weitere Suchbegriffe: Handstativ, Selfie Stick, kamera tischstativ hama, kamera ministativ, Hama, 00004601, Multi "4in1", Camera, Camera Pod, Camera Tripod
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,24*
€ 28,60*
2 Tage
640
€ 4,99*
ab € 20,82*
€ 28,62*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 24,04*
€ 33,68*
Frei Haus
ab € 31,33*
€ 42,99*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 35,39*
€ 48,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,99*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,93*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,64*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,11*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,18*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,12*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,39*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,15*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,38*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,62*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,79*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.