Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Multi "4in1" Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=20 - 90 cm Schwarz inkl. Smartphonehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1874744-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004601
EAN/GTIN:
     4007249046017
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Hama Multi "4in1" Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=20 - 90 cm Schwarz inkl. Smartphonehalter

Tischstativ "Multi 4in1"

Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat
Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip
Integriertes Self-Monopod eignet sich perfekt für Sport- und Actionaufnahmen z.B. sich selbst beim Ski fahren filmen

Multifunktionsstativ für Selfies, GoPro/Actioncams, Smartphones und Digitalkameras, einsetzbar als Tisch-, Hand- und Reisestativ
Vier Funktionalitäten in einem Stativ - dieses Multitalent ist für alle, die gerne unterwegs sind. Ob spektakuläre Actionaufnahme mit der GoPro, perfektes Selfie, Smartphone-Fotografie oder Reiseaufnahmen mit der Digicam - mit diesem Stativ haben Sie alles für die schönsten Motive dabei.

SMARTPHONEFOTOGRAFIE AUF EINEM NEUEN LEVEL
Smartphones sind inzwischen mit hervorragenden Kameras ausgestattet, die eine professionelle Fotografie ermöglichen. Der herkömmliche Selfie-Stab wird dieser Art des Fotografierens nicht mehr gerecht. Mit einem Multifunktionsstativ gelingen Ihnen atemberaubende Fotos und Videos, weil Sie je nach Situation und Motiv das passende Stativ parat haben. Unser Stativ "Multi 4in1" begleitet Sie auf Ihrer Foto- und Videotour für Blog, Freizeit und Reise. Egal ob spektakuläre Actionaufnahme mit der GoPro, perfekte Selfies, Smartphone-Fotografie oder Reiseaufnahmen mit der Digicam – mit dem Multi-4in1-Stativ ist das alles möglich, ohne dabei vier verschiedene Stative mitzuschleppen! Für Motive, die nicht nur in Erinnerung bleiben, sondern wiederaufleben.

VIER FUNKTIONALITÄTEN IN EINEM STATIV
Dass ein Kamerastativ dabei hilft, klare und wackelfreie Aufnahmen zu erzielen – klar! Unser "Multi 4in1" kann mehr, denn hier sind gleich vier Funktionalitäten in einem Stativ vereint. Sie können es als stabiles Tisch-, Hand oder Reisestativ verwenden oder es zum Selfie-Stick umfunktionieren.
ALS TISCHSTATIV
Unser "Multi 4in1" kann als stabiles Dreibeinstativ verwendet werden. Durch seine spreizbaren Stativbeine erhöht sich die Standfestigkeit z.B. auch beim Einsatz des mitgelieferten Teleskopstabes. Die maximale Höhe mit Teleskopstab und Kugelkopf beträgt 86 cm. Das Leichtgewicht passt mit seinen 185 g auch in jede noch so kleine Reisetasche.
FÜR SELFIE & CO.
Ohne Selfies geht mittlerweile nichts mehr! Das Hama Multi-4in1-Stativ lässt sich blitzschnell in einen Selfie-Stick verwandeln. So hat man bei Konzerten, schwer zugänglichen Motiven und Gruppenaufnahmen eine größere Aktionsreichweite. Die mitgelieferte Smartphone-Halterung lässt sich äußerst flexibel an eine Smartphonebreite von 5,5 bis 7,8 cm anpassen.
AUCH FÜR GOPRO-FANS
Für alle Fans von GoPro-Kameras hat die abnehmbare Smartphone-Halterung einen großen Vorteil: An das Stativ lässt sich dann eine GoPro-Kamera anbringen – für noch spektakulärere Aufnahmen in Matsch, Schnee und Wasser für viele Follower auf Instagram.
1/4"-GEWINDE FÜR VIELE DIGITALKAMERAS
Dank des 1/4"-Gewindes lassen sich nahezu alle Kameras an dem Multi-4in1-Stativ befestigen. Egal ob als Tisch-, Hand- oder Reisestativ – professionelle und sensationelle Fotos sind garantiert!

Ausstattung:
Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm)/3D/Ball/GoPro/Smartphonehalterung · Bein-Segmente: 1-teilig · Material: Aluminium · Stativkopf: 3D-Kugelkopf · Gewicht: 185 g · Min. Höhe - Max. Höhe: 20 -90 cm · Farbe: Schwarz · Einsatz: Foto/Video (3D) · Empfohlene Anwendung: Handy/Smartphone · Teleskopstab ausziehbar bis 90 cm für eine größere Aktionsreichweite bei z.B. Konzertaufnahmen, schwer zugänglichen Motiven, Gruppenaufnahmen · verdrehsichere Teleskopstange durch Führungsrille · Höhe min./max.: 20/90 cm · Gewicht: 225 g · Smartphone-Halterung: · äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,5 bis 7,8 cm (im Querformat) · für Selfie-Fotos und -Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs · auch in Kombination mit Stativen und Teleskopstangen mit ¼“-Anschlussgewinde · keine verwackelten, schiefen Selfies mehr · Klemmfederhalterung und Sicherungssteg an der Auflagefläche sorgen für festen Halt, Gummierung schützt das Gehäuse vor Kratzern · Adapter für Kameras mit GoPro-Anschluss: · für alle, die gerne mit etwas mehr Action unterwegs sind · Tischstativ: · erhöhte Standfestigkeit durch spreizbare Stativbeine (z.B. bei Einsatz des Teleskopstabes) · Gummifüße für rutschfesten, sicheren Stand · Höhe max. mit Teleskopstab und Kugelkopf: 86 cm · Gewicht: 185 g.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 90 cm · Arbeitshöhe (min.): 20 cm · Gewicht: 185 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: inkl. Smartphonehalter

Lieferumfang:
Teleskopstange,GoPro-Adapter,Smartphone-Halterung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Smartphonehalter
Arbeitshöhe (max.):
90 cm
Arbeitshöhe (min.):
20 cm
Gewicht:
185 g
Produkt-Art:
Tischstativ
Weitere Suchbegriffe: Handstativ, Selfie Stick, kamera tischstativ hama, kamera ministativ, Hama, 00004601, Multi "4in1", Camera, Camera Pod
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 28,13*
€ 35,37*
€ 4,00*
ab € 22,98*
€ 35,37*
€ 3,50*
ab € 34,00*
€ 40,96*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 47,13*
€ 57,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.