Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Worky L+D Puncto 1130-10 Polyamid, Baumwolle Gartenhandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388, EN 407 CAT II 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Worky
Worky
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103279
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1130-10
EAN/GTIN:
     4005781113099
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Worky L+D Puncto 1130-10 Polyamid, Baumwolle Gartenhandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388, EN 407 CAT II 1 Paar

Atmungsaktiv
Schnittfest

Kräftige Ausführung · Schnittfest · Griffsicher durch PVC-Punktbeschichtung in der Innenhand · Atmungsaktiv

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Weiß + Rot
Kategorie: Gartenhandschuh
Produkt-Art: Gartenhandschuh
Farbe: weiß + rot
Material (Handrücken): Polyamid + Baumwolle
Material (Handfläche): Polyamid + Baumwolle
Normen: EN 388 + EN 407
Größe: 10 + XL
Hersteller-Nr.: 1130-10
EAN: 4005781113099
Lötspitzentemperatur 425 °C
Kabellänge 1200 mm (offenes Kabelende)

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, L+D worky, 1130-10, Puncto, Schutzhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,29*
€ 3,71*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 4,28*
1 Tag
15
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,87*
Lager 1039
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,51*
€ 11,10*
9 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,03*
€ 44,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 7,51* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.