Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D NITRIL DOT 1166-11 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388, EN 407 CAT II 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
L+D
L+D
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099378
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     1166-11
EAN/GTIN:
     4005781116618
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D NITRIL DOT 1166-11 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388, EN 407 CAT II 1 Paar

Nahtlos
Wasserabweisend
Fusselarm
Rutschfest

Aus 100% grauem Nylon · Nahtlos · Mit schwarzer, geschäumter Nitrilbeschichtung mit zusätzlicher Nitrilbenoppung · Wasserabweisend · Schmutzunempfindlich durch seine dunklen Farben · Waschbar · Atmungsaktive Handrücken lässt die Hände lange kühl und trocken bleiben dadurch wird ein exzellenter Nass- und Trockengriff errreicht · Besonderer Tragekomfort durch perfekte Passform · Fusselarm · Optimale Griffsicherheit durch die Nitril-Noppen auch bei öligen und nassen Arbeiten ideal für Arbeiten die besondere Geschicklichkeit, Sensibilität und besonderes Feingefühl erfordern auch bei glatten Gegenständen, z. B. Mikroelektronik, Maschineneinbauteile, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Handling mit kleinen Metall- und Plastikteilchen, Lager und Logistik, Handwerksbereich, Gartenbau.

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Schwarz + Grau
Produkt-Art: Arbeitshandschuh
Farbe: schwarz + grau
Kategorie: Arbeitshandschuh
Material (Handrücken): Nylon + Elasthan
Material (Handfläche): Nylon + Elasthan
Normen: EN 388 + EN 407
Größe: 11 + XXL
Hersteller-Nr.: 1166-11
EAN: 4005781116618
Leistungsstufen 4131X nach EN 388:2016; Leistungsstufen X1XXXX nach EN 407:2004

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh schwarz 2xl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, L+D, 1166-11, NITRIL DOT, Schutzhandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
900
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,77417*
€ 5,28417*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,98*
Lager 1039
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 11,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 8,06* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.