Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Quattro-LNB Feedaufnahme: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger
Schwaiger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084577
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPS6918A531
EAN/GTIN:
     4004005203905
Suchbegriffe:
LNB
LNC
schwaiger lnb
lnb
Schwaiger Quattro-LNB Feedaufnahme: 40mm

Universal-Quattro-Empfangssystem für den Aufbau von digitaltauglichen Mehrteilnehmer-SAT-Anlagen in Verbindung mit Multischaltern · Auch zur Verwendung bei Multifeedanlagen geeignet · Vollständig gekapseltes Alu-Druckguß-Gehäuse.

Kategorie: Quattro-LNB
Feedaufnahme: 40 mm
Rauschmaß: 0.3 dB
Herstellerfarbe: Anthrazit
Farbe: grau
Produkt-Art: Quattro-LNB
Hersteller-Nr.: SPS6918A531
EAN: 4004005203905
Modullspannung: 8 90 V
Ladeschlussspannung 58.8 V
Erhaltungsladung 55.2 V
Tiefentladeschutz: 42 V
Material: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: 4004005203905, Schwaiger, SPS6918A531, LNCs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,78*
€ 51,00*
€ 6,78*
ab € 37,70*
€ 51,02*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 40,65*
€ 55,43*
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 53,50*
€ 70,81*
€ 3,50*
ab € 54,18*
€ 71,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,98*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.