Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-161556 Herst.-Nr.: SPS6918A531 EAN/GTIN: 4004005203905 |
| |
|
| | |
| Bei klarer Witterung kann es zu extrem hohen Temperaturen (bis 200° C) am LNB Feedhorn und zu dessen Beschädigung kommen. Das Header Cap dieses SCHWAIGER® Quattro LNB widersteht einer Verformung innerhalb von 10 Minuten bei über 220° C. Das LNB kann in Verbindung mit einem SAT Multischalter zu einer Mehrteilnehmerempfangsanlage aufgebaut werden. Die vergoldeten F-Anschlüsse sind durch eine herausziehbare Wetterschutzabdeckung geschützt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.323 kg | height: | 0.004 m | width: | 0.169 m | depth: | 0.213 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sat Signalumsetzer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,57* | € 51,18* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 37,85* | € 51,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,97* | € 55,63* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,18* | € 71,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,99* | € 84,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|