Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1371942-BP Herst.-Nr.: SPS6918A531 EAN/GTIN: 4004005203905 |
| |
|
| | |
| Schwaiger SPS6918A531 Quattro-LNB Feedaufnahme: 40 mm Anthrazit
Quattro LNB 40mm
Ausstattung: Universal-Quattro-Empfangssystem für den Aufbau von digitaltauglichen Mehrteilnehmer-SAT-Anlagen in Verbindung mit Multischaltern · Auch zur Verwendung bei Multifeedanlagen geeignet · Vollständig gekapseltes Alu-Druckguß-Gehäuse.
Technische Daten: Feedaufnahme: 40 mm · Herstellerfarbe: Anthrazit · Rauschmaß: 0.3 dB
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Marke: | Schwaiger | Farbe: | grau | Feedaufnahme: | 40 mm | Rauschmaß: | 0.3 dB | Produkt-Art: | Quattro-LNB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4004005203905, Schwaiger, SPS6918A531 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,00* | € 50,92* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 37,96* | € 50,94* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,91* | € 55,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,40* | € 70,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,85* | € 70,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|