Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPS6918A - F - 250 mA - 4 cm - anthrazit (SPS6918 A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2025342
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPS6918 A
EAN/GTIN:
     4004005203905
Suchbegriffe:
LNB
LNC
schwaiger lnb
lnb

Produkttext

Entscheidende Vorteile Universal-Quattro-Empfangssystem für den Aufbau von digitaltauglichen Mehrteilnehmer-SAT-Anlagen in Verbindung mit Multischaltern Auch zur Verwendung bei Multifeedanlagen geeignet Vollständig gekapseltes Alu-Druckguß-Gehäuse Vollständig gekapseltes Alu-Druckguß-Gehäuse

Hauptmerkmale

Technische Details  
Input frequenz-range  10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz  950 - 2150 MHz
Oscillator Frequenz  9.75 - 10.6
Verstärkung  55 dB
Rauschmaß  0,3 dB
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl RF Anschlüsse  4
RF Verbindungstyp  F
  
Strom  
Energieverbrauch  250 mA
  
Gewicht und Abmessungen  
Feedhorn Durchmesser  4 cm
  
Farbe  
Produktfarbe  Anthrazit

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Input frequenz-range:
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz:
950 - 2150 MHz
Oscillator Frequenz:
9.75 - 10.6
Verstärkung:
55 dB
Rauschmaß:
0,3 dB
Anzahl RF Anschlüsse:
4
RF Verbindungstyp:
F
Energieverbrauch:
250 mA
Feedhorn Durchmesser:
4 cm
Produktfarbe:
Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: 6918, schwaiger, sps6918a531, anthrazit, sps6918, quattro, 40mm, protect, quattrolnb, feedaufnahme:, sps6918a, feedaufnahme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,95*
€ 50,91*
€ 6,78*
ab € 37,75*
€ 50,92*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 40,87*
€ 55,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,84*
€ 71,38*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 64,81*
€ 84,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 11,00*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.