| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2266728-BP Herst.-Nr.: RF-4533456 EAN/GTIN: 4064161076171 |
| |
|
| | |
| Renkforce SZU 6-50 Überspannungsschutz
Blitzschutz SZU 6-50 mit F-Anschluss
Strombelastbarkeit: Max. 4500 A (8/20 µs) Frequenzbereich 5 - 2400 MHz Dämpfung: < 0,5 dB
Kurze, heftige Überspannungsspitzen haben schon vielen Fernsehgeräten und SAT-Anlagen beschädigt. Diese Schäden lassen sich durch Anbringung eines SAT- oder Kabel-TV Blitzschutzes verhindern. Angeschlossen an einem LNB-Anschluss, Multischalter oder Verstärker fungiert er als Filter (z.B. bei Blitzeinschlag) damit nicht zu hohe Spannungen an die angeschlossenen Geräte übertragen werden können. Mehrere, verteilt montierte Blitzschutze erhöhen die Sicherheit und lassen Sie auch bei Blitzschlag ohne Probleme fernsehen.
Ausstattung: Strombelastbarkeit: Max. 4500 A (8/20 µs) · DC-Durchlass · Anschlüsse: F-Buchse, F-Stecker mit Überwurfmutter.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | Renkforce | Farbe: | grau | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Überspannungsschutz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,86* | € 11,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,85* | € 11,67* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,12* | € 24,04* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,91* | € 31,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|