Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPS6918A Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPS6918A Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Grau
Schwaiger SPS6918A Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22306521
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPS6918 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
schwaiger lnb
lnb
Entscheidende Vorteile
- Universal-Quattro-Empfangssystem für den Aufbau von digitaltauglichen Mehrteilnehmer-SAT-Anlagen in Verbindung mit Multischaltern
- Auch zur Verwendung bei Multifeedanlagen geeignet
- Vollständig gekapseltes Alu-Druckguß-Gehäuse
- Vollständig gekapseltes Alu-Druckguß-Gehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Oscillator Frequenz
9,75 - 10,6
Verstärkung
55 dB
Rauschmaß
0.3 dB
Farbe
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Energie
Energieverbrauch
250 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
4
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,96*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.