Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1601077 Digitaler Messschieber 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065913
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1601077
EAN/GTIN:
     4016139328850
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Basetech 1601077 Digitaler Messschieber 150mm

Auflösung: 0.01 nn/0.0005"
Automatisches Ein- / Ausschalten
Tasten: ein / aus, Null, mm / Zoll
Aus rostfreiem Stahl

Kategorie: Digitaler Messschieber
Messbereich (max.): 150 mm
Ablesung: 0.01 mm
Genauigkeit: ±0,03 mm
Schnabel-Länge: 100 mm
DIN-Norm: DIN 862
Material: Edelstahl + ABS Kunststoff
Gewicht: 0.22 kg
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 230 mm
Typ: 1601077
Produkt-Art: Digitaler Messschieber
Hersteller-Nr.: 1601077
EAN: 4016139328850
Sensor: Optisch
Batterie: 3 V, CR123A Lithium (fest verbaut)
Betriebstemperatur: 4°C - 38°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 25 % - 85 %
Empfohlene Raumgröße: 20 m² - 40 m²
Montageart: Decke

Lieferumfang: 2 x Batterien

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,67*
€ 56,69*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 42,15*
€ 56,70*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 61,10*
€ 78,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,70*
€ 93,653
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,61*
€ 92,356
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,29*
€ 81,265
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,10*
€ 72,709
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.