Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accud 1601077 Digitaler Messschieber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601077-BP
Hersteller:
     Accud
Herst.-Nr.:
     1601077
EAN/GTIN:
     4016139328850
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Accud 1601077 Digitaler Messschieber 150 mm

Digitaler Tiefenmessschieber 150 mm

Ausstattung:
Auflösung: 0.01 nn/0.0005"
Automatisches Ein- / Ausschalten
Tasten: ein / aus, Null, mm / Zoll
Aus rostfreiem Stahl

Technische Daten:
Ablesung: 0.01 mm · DIN-Norm: DIN 862 · Genauigkeit (Details): ±0,03 mm · Gewicht: 0.22 kg · Material: Edelstahl,ABS Kunststoff · Messbereich (max.): 150 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Schnabel-Länge: 100 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 x Batterien

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
230 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Edelstahl | ABS Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
1601077
Messbereich (max.):
150 mm
Ablesung:
0.01 mm
Genauigkeit (Details):
±0,03 mm
Schnabel-Länge:
100 mm
Gewicht:
0.22 kg
DIN-Norm:
DIN 862
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,67*
€ 56,69*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 42,15*
€ 56,70*
9 Tage
11
€ 6,99*
ab € 61,10*
€ 78,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.