Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Underwater Kinetics UK6.902.028.151 Helmhalterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UK
UK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054906
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     UK6.902.028.151
EAN/GTIN:
     4050075530793
Suchbegriffe:
Helmhalterung
helmhalterung
UK Underwater Kinetics UK6.902.028.151 Helmhalterung Schwarz

Sehr stabile Kunststoffhalterung für eine lange Lebensdauer. Die mitgelieferte Flauschfläche ist selbstklebend und kann an beliebiger Stelle auf den Helm geklebt werden. Der Halter wird dann einfach aufgeklettet. Die Flauschflächen können einzeln nachbestellt werden, der Halter kann so für mehrere Helme genutzt werden.

Inhalt: 1 St.
Gewicht: 78 g
Farbe: schwarz
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Produkt-Art: Helmhalterung
Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Helmhalterung
Hersteller-Nr.: UK6.902.028.151
EAN: 4050075530793
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Schaltspannung: 230 V
Schaltstrom: 16 A
Anzahl Ausgänge: 2
Anzahl Eingänge: 2
Anzahl Teilungen: 2
Relaiskontakt: 2 x Schließer
Stromaufnahme: 70 mA (max.)

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: 4050075530793, UK Underwater Kinetics, UK6.902.028.151, Taschenlampen Zubehör, Stirnlampen Zubehör, Kopflampen Zubehör, Taschenlampen Ersatzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 12,36*
€ 17,62*
€ 4,00*
ab € 14,30*
€ 20,79*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 21,00*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 29,13*
€ 39,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Underwater Kinetics
515517
ab € 20,60*
Sonstiges
Underwater Kinetics
510014
ab € 46,31*
Sonstiges
Underwater Kinetics
510010
ab € 43,81*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514652F
ab € 30,40*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514446
ab € 65,05*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514436
ab € 65,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.